デリス シルバーソフトクーラーバッグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30977546 品番M-1989
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
容量(L)35 材質表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚) 寸法(mm)(約)幅440×奥行280×高さ330 質量(g)840 収納時寸法(mm)(約)440×330×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30977546
2024-01-20
用途:
買い物
FlatyFlaty 様 (飲食業)

このサイズのバッグが欲しく探していました。
現在使用しているのが破れたので購入しました。

対象商品:
30977546
2020-05-30
用途:
野外作業時

飲み物やお弁当衣類タオルがこれ一つにたっぷり入ってとても助かります。
夏の必需品なのですが今年はホームセンターにこのサイズがありませんでした。

対象商品:
30977546
2019-08-30
用途:
食品の持ち運び
小松陸送株式会社 様

週末実家に帰ることが多く、食品を入れて搬送しています。
収納量もそこそこあり、リーズナブルな価格に満足。

対象商品:
30977546
2017-10-05
用途:
食品の温度管理

値段の割に大きくて、いっぱいはいるので、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする