CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ラフィネ クーラーバッグ 15Lメッシュポケット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30977835
品番
M-1831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
容量(L)
約15
色
ブルー
材質
本体:表面=ポリエステル150D(PVCコーティング)、内面=塩化ビニル樹脂、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅370×奥行180×高さ260
保冷効力(℃)
15以下(JIS)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30977835
M-1831
62093027
UE-0555
CSシャルマン クーラーバッグ
CAPTAIN STAG
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)