CAPTAIN STAG
クイックシェードUV-S〈キャスターバッグ付〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30977923
品番
M-3282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)
約16
幅(cm)
250
寸法(cm)
(約)250×250×H257・248・239
アズワン品番
64-9354-41
収納時寸法(cm)
(約)124×21×21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30977923
M-3282
38920090
UA-1096
クイックアップシェード250UV-S
CAPTAIN STAG
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)