アルミ保冷バッグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30978352 品番 MP-1099
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質本体:表面=本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)300×140×330 サイズM 質量(g)約65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
直売所にて
ジャパンフード株式会社 様 (製造業)

冷凍ケーキ販売時、お客様が便利にご利用いただけるようご用意いたしました。
購入しやすい単価ですので、助かります。有難うございます。

対象商品:
30978377
2023-09-27
用途:
保冷剤用
株式会社豊田空調設備 様 (建設業・工事業)

ゴルフで暑いとき持って行きます 保冷剤何枚も入れて 取替ながら使っています
重宝しています

対象商品:
30978352
2023-04-19
用途:
商品の持ち運び、発送時の梱包として。
日清食品チルド株式会社 様 (製造業)

持ち手が頑丈なので、密閉度も高く使ので、使いやすいです。

対象商品:
30978377
2022-05-29
用途:
天然鯛の一夜干しなど冷凍物の販売
吉又商店 様

重宝しているが、バリエーションがいろいろあった方がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
30978334
2020-06-07
用途:
飲み物を、置配するのに使用。
株式会社アレフ 様 (製造業)

気温が約25℃保冷剤1個入れた状態で、約3時間の保冷効果がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
30978352
2021-07-29
用途:
レジャー

クーラーボックスの中に二重の保冷になるようにと思って購入しました。
とりあえず、保冷剤は半分も解凍されていなくて冷え冷えでした。

対象商品:
30978377
2020-02-12
用途:
商品サンプルの運搬用
製造業

近くのお店で購入していましたが、取り扱いが無くなってしまったので同じ商品を購入できてよかったです。

対象商品:
30978334
2017-06-01
用途:
冷凍食品会社勤務です。お客様にサンプルを届ける際に利用しています。
卸売・小売業

価格と機能はどちらも優れていると思います。口を閉じたとき少し隙間が空いたような状態になるのが欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする