トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30981116 品番 M-9854
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂 グリーン フラワー 長さ(cm)(約)90〜120(無段階調整) 収納時寸法(mm)(約)140×35×610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする