M-9857 トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) CAPTAIN STAG 30981134

トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク ドット 注文コード30981134 品番M-9857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂 ピンク ドット 長さ(cm)(約)90〜120(無段階調整) 収納時寸法(mm)(約)140×35×610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする