曜日別特売
M-9856 トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) CAPTAIN STAG 30981204

トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー フラワー
内容量1本注文コード30981204品番M-9856
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂ブルー フラワー長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)収納時寸法(mm)(約)140×35×610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする