ベアー クマすず

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード30982552 品番M-1918
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
対象動物クマ 材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき) 寸法(mm)(約)44×30×長さ147 サイズM 質量(g)約40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30982534
2023-10-16
用途:
ヤギの放牧鈴として使用
自然農園よりこんぼ 様 (農・林・水産業)

つけた初日にバックル部分が割れました。
がっかりです。
自分で他の金具を取り付けて使用しています。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。
商品に不具合があったとのことで申し訳ありません。必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

対象商品:
30982552
2023-02-25
用途:
登山時の熊よけ
その他業種

このくらいの音と大きさが、持ち歩くのに丁度良いと思います。

対象商品:
30982577
2022-09-13
用途:
登山用

紐がすぐに切れるので、注意が必要です。
音はそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする