UP-2513 CSフリーバスケットスクエアー27 CAPTAIN STAG 30982997

CSフリーバスケットスクエアー27

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30982997品番UP-2513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
材質原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度:70度、耐冷温度:-20度、満水容量:約27L、適正容量:約26L寸法(mm)(約)475×320×高さ265ブルー質量(g)約980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする