CSフリーバスケットスクエアー27

CSフリーバスケットスクエアー27 - CAPTAIN STAG
材質原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度:70度、耐冷温度:-20度、満水容量:約27L、適正容量:約26L寸法(mm)(約)475×320×高さ265質量(g)約980内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30982936UP-2510グリーン
2,800
取扱い終了
返品不可
30982954UP-2512パープル
2,800
取扱い終了
返品不可
30982972UP-2511ピンク
2,800
取扱い終了
返品不可
30982997UP-2513ブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする