CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バイク用アクセサリー
CAPTAIN STAGの ネット・コード・フック
CAPTAIN STAGの コード・ロープ・ベルト
ストレッチコード(フック2個付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30983295
品番
M-7446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
100
仕様
安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)
材質
コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
径(Φmm)
10