CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バイク用アクセサリー
CAPTAIN STAGの ネット・コード・フック
CAPTAIN STAGの コード・ロープ・ベルト
ストレッチコード(フック2個付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30983338
品番
M-7444
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
70
仕様
安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)
材質
コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
径(Φmm)
9