CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バイク用アクセサリー
CAPTAIN STAGの ネット・コード・フック
CAPTAIN STAGの コード・ロープ・ベルト
ストレッチコード(フック4個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
30983356
品番
M-7445
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
長さ(cm)
80
仕様
安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)
材質
コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
径(Φmm)
9