ミニメガホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30984232 品番UM-1824
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155 ディープレッド 質量(g)270 収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105 音量(dB)(約)97±15m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30984232
2017-10-06
用途:
獣害対策
農・林・水産業

畑作物を荒らす野猿の群れの威嚇、追い払いに使用。
ほんとうにミニサイズですが邪魔にならない大きさです。 サイレンも十分な吹鳴音です。
機体の色も赤色で目立ちます。
購入後、まだ猿に遭遇していませんので効果は?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする