M-9357 防水クリアケース CAPTAIN STAG 30987233

防水クリアケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード30987233品番M-9357
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ABS樹脂寸法(mm)(約)95×120×厚さ40(本体のみ)クリア質量(g)約65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30987233
2026-02-06
用途: 漁業時
建設業・工事業

文句なしの防水性能です
とても重宝していいます
使いやすい

対象商品 : 30987233
2022-11-21
用途: 計器のケース

サイズ的に丁度いい感じです。
防水性能もまずまずです。
防水等級があると完璧でした。

1が参考にしています
2025-04-13
用途: タバコケース
田中商店サービス業

各社からのOEMで作られており長年使ってきたが、必ず同じ個所が破損します。黒いバックル部分の、本体蓋のフックを受ける部分が薄い所為でここが欠損します。本体もパッキンもヒンジも壊れたことはありませんが、必ず黒いバックルが破損しますので改善を希望します。付け加えるならほんの少し、数ミリ横幅を広げていただけるとタバコ1箱と100円ライターがすっぽり収まります。今は煙草の箱を少し押しつぶさないと収まりません。もしかしたら100円ライターのサイズが安全対策などで以前よりも少しだけ大きくなっているのかも。

対象商品 : 30987276
2024-02-10
用途: タバコのケース
建設業・工事業

首から ぶら下げての
使用は、あまりよくない。
たすき掛けが、よいようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする