CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
スノーボート typeT
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
30994942
品番
ME-1553
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅365×全長645×高さ110
色
イエロー
サイズ
小
質量(g)
約600
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20