CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 除雪ショベル
スイスイダンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30995852
品番
M-9874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
皿部:ポリエチレン、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)幅480×全長1210
全長(mm)
1210
質量(kg)
約3.0
サイズ
小