CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 除雪ショベル
スイスイダンプ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
皿部:ポリエチレン、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
全長(mm)
1350
注文コード
30995877
品番
M-9876
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
材質・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
皿部:ポリエチレン、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)幅590×全長1350
全長(mm)
1350
質量(kg)
約5.0
サイズ
大