CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 除雪ショベル
スイスイダンプ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30995886
品番
M-9875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
皿部:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、先端金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)幅590×全長1350
全長(mm)
1350
質量(kg)
約5.5
サイズ
大