アルテ
アルテの コピー用紙/ラベルシール
アルテの コピー用紙/プリンタ用紙
アルテの 柄あり・色付きコピー用紙
ハイパープロタックSブラック 5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003316
品番
5HPB-A1
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
黒は映える!黒で締まる!黒が活かす!芯まで黒いのり付きパネル!
サイズ
A1
用途
出力紙・合成紙・印画紙・樹脂フィルム等に最適。一味違ったポップを求めている方に
厚さ(mm)
5
質量(g)
385
収納寸法(mm)
594×841
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっております。(規格ジャストサイズではありません)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500