CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
エクスギア ロースタイル リクライニングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31004067
品番
UC-1502
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエスル、クッション材:ウレタンフォーム、ひじ掛け部:天然木
寸法(mm)
(約)幅580×奥行590・600・700・800×高さ710・680・620・520、座面の高さ185
質量(kg)
約2.5
色
ブラウン
収納時寸法(mm)
(約)580×630×厚さ80