電動エアーポンプ〈AC100V〉

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31008127 品番M-3424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
仕様(エアーベッド注入時間)ダブル約3〜4分、シングル約2〜3分 材質本体:ABS樹脂、ノズル:ポリエチレン 質量(g)620 定格電圧(V)AC 100 本体寸法(mm)(約)幅138×奥行100×高さ120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)75 吐出量(L/min)約600 取付可能寸法(mm)(約)ノズル〈大〉:外径23〜34、ノズル〈中〉:外径17〜18・外径21〜24、ノズル〈小〉:外径6〜10、コード長:3m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31008127 M-3424 09350726 U-66639 ACエレクトリックポンプ 100V INTEX ACエレクトリックポンプ 100V INTEX 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31008127
2020-01-28
用途:
実験装置のツールとして

ホースアタッチメントが3種付属していて、助かった。
能力(性能)にも満足
コスパが良かった

1人が参考にしています
対象商品:
31008127
2019-09-04
用途:
エアーベッドの空気入れ
電通 様

音が煩いなんてレベルじゃない。スイッチを入れると爆音が発生する。

対象商品:
31008127
2019-02-10
用途:
楽器のメンテナンス
ショップJ.M.C 様

楽器使用後の内部のドレン吸い出し&吹き飛ばしに使ってます。
掃除機のように強すぎず丁度頃合いの力で使いやすいです。
難点は少し音が高いですね、もう少し静かだったら最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする