M-3302 FDザブトン CAPTAIN STAG 31008398

M-3302 FDザブトン CAPTAIN STAG 31008398
M-3302 FDザブトン CAPTAIN STAG 31008398

FDザブトン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード31008398品番M-3302
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレングリーン寸法(cm)(約)34X27.5X厚さ1収納時寸法(cm)(約)9X27.5X厚さ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31008373
2018-09-25
用途: 屋外休憩時に

濡れたベンチなどでも、快適に休憩できる。
収納用のゴムバンドが縫い付けられてるので、紛失の心配がない。
インフレータブルな物と比較して、収納寸は形状の差で、矩形に収納なるこちらの方が使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする