CAPTAIN STAG
FDザブトン
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ブルー
グリーン
ブラック
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31008434
品番
M-3309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
色
ブルー
寸法(cm)
(約)34X27.5X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)9X27.5X厚さ4