CAPTAIN STAG
CS コンパクトチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31009947
品番
M-3875
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)
約1.5
色
グリーン
耐荷重(kg)
約60
収納時寸法(mm)
(約)110×110×長さ480
組立寸法(mm)
(約)幅345×奥行320×高さ480