M-3885 CS リクライニングラウンジチェア CAPTAIN STAG 31010044

M-3885 CS リクライニングラウンジチェア CAPTAIN STAG 31010044
M-3885 CS リクライニングラウンジチェア CAPTAIN STAG 31010044
M-3885 CS リクライニングラウンジチェア CAPTAIN STAG 31010044

CS リクライニングラウンジチェア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード31010044品番M-3885
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約3.5グリーン耐荷重(kg)約80収納時寸法(mm)(約)160×160×長さ940組立寸法(mm)(約)幅790×奥行685・760・840×高さ915・910・890、座面の高さ380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする