CAPTAIN STAG
ジュール ラウンジチェア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31010263
品番
M-3865
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約70
収納時寸法(mm)
(約)130×130×長さ600
組立寸法(mm)
(約)幅635×奥行400×高さ565、座面の高さ240