CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
チェア用サイドトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010507
品番
UC-1577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度(約)120度)、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
寸法(mm)
(約)幅255×奥行186×高さ50、トレー:幅255×奥行125
色
パープル
質量(g)
約150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31010507
UC-1577
54289769
UC-1694
チェア用サイドトレー
CAPTAIN STAG
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です