CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ロースタイルアルミロールテーブル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010997
品番
UC-501
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)
組立寸法(mm)
約580×415×長さ195
耐荷重(kg)
30
収納時寸法(mm)
約100×60×長さ550