CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 懐中電灯・ライト
CAPTAIN STAGの キーホルダタイプライト
FEEL BOSCO LEDステッキライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31014156
品番
UK-3017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトアイ
材質
本体:ポリカーボネート、本体カバー:シリコン、電池フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)幅34×奥行27×長さ114(本体のみ)
質量(g)
22(電池含まず)
使用電球
LED
取付可能寸法(mm)
(約)直径18〜32まで
アズワン品番
64-9355-55
電球の種類
LED