CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
NEWサバイバルキャンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31014585
品番
M-8120
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
約260
材質
キャンドル:ろう、容器:鉄(錫めっき)
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ100×37
燃焼時間(時間)
芯3本12(燃焼条件により異なります)