CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 忌避剤・虫対策
CAPTAIN STAGの 虫対策用品
CAPTAIN STAGの 不快害虫対策用品
虫除けスタンドキャンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31014707
品番
M-1308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
材質
主成分:パラフィン、容器:陶器、バスケット:天然竹
質量(g)
約200(NET20)
使用期間
約2.5時間
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ78×200
燃焼時間(時間)
連続約2.5(使用状況により異なります)
利用場所
屋外