CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
大型五徳ガスバーナーコンロ(収納バッグ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31014917
品番
M-8809
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
約940(バッグ除く)
点火方式
圧電着火方式
収納時寸法(mm)
(約)幅240×奥行207×高さ85
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行207×高さ232
ガス消費量(g/h)
(約)250
熱量(kcal/h)
3000