ハンディ ガストーチ・カセットボンベ 2本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード31015398 品番M-6335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
セット内容ガストーチ1、専用ガス容器2 材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン 寸法(mm)(約)幅38×全長160×高さ52(ガス容器含まず) 質量(g)約110(ガス容器含まず) ガスの種類LPG(液化ブタン) 点火方式電点火方式 火炎温度(℃)最高(約)1300 燃焼時間(分)(約)100(ガス容器(NET250g/本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする