MT-3599 ライゼ ソフトキャリーケース CAPTAIN STAG 31016685

ライゼ ソフトキャリーケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31016685 品番MT-3599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズS 材質ポリエステル 600D 質量(kg)約2.8 容量(L)約21 寸法(cm)(約)縦47×横幅31.5×奥行き27(ハンドル・キャスター含む)、キャリーバーの高さ:(約)地面から最大89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
出張時
有限会社富士制電 様 (建設業・工事業)

取手スイッチの位置が悪いのかストッパーが弱いのか取手を持って移動
ちゅう取手の長さが移動して不便

対象商品:
31016667
2017-11-15
用途:
移動時の荷物運搬

安く購入できました 
商品サイズで機内サイズの否可を追加記載されてあると便利です

1人が参考にしています
2022-01-08
用途:
プリンタメンテナンス用工具の運搬
サービス業

最悪!会社で4つ買って4つとも一ヶ月以内にローラーが駄目になった。ゴミ以下の製品。3kg程度の内容物しか入れてなかったにも関わらずだ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする