UV-38 グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ) CAPTAIN STAG 31017778

グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31017778 品番UV-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ウルトラマリン サイズM 材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ナイロン生地ウレタンフォーム内張り、ロック:TSA LOCK 容量(L)約70〜85 積載荷重(kg)約18 寸法(cm)(約)縦69.5×横46.5×奥行31.5(ハンドル・キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする