CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バッグ・キャップ
CAPTAIN STAGの バッグ
CAPTAIN STAGの スーツケース
グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31017814
品番
UV-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
シャンパンベージュ
サイズ
M
材質
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ナイロン生地ウレタンフォーム内張り、ロック:TSA LOCK
容量(L)
約70〜85
積載荷重(kg)
約18
寸法(cm)
(約)縦69.5×横46.5×奥行31.5(ハンドル・キャスター含む)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31017814
UV-23
65022004
UV-0077
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)
CAPTAIN STAG
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です