CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バッグ・キャップ
CAPTAIN STAGの バッグ
CAPTAIN STAGの スーツケース
グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31017832
品番
UV-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
スチールグレー
サイズ
M
材質
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ナイロン生地ウレタンフォーム内張り、ロック:TSA LOCK
容量(L)
約70〜85
積載荷重(kg)
約18
寸法(cm)
(約)縦69.5×横46.5×奥行31.5(ハンドル・キャスター含む)