石焼きいも用石

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード31023834 品番M-5532
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質天然石

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31023834
2023-11-22
用途:
石焼き芋の調理
サービス業

9Lの天切缶へ2パック分6sセットするとMサイズのサツマイモが5本ぐらい
ちょうど埋まりいい感じでした
熱源は薪ストーブで約1時間ほど加熱すると絶品な石焼いもの完成です
専用品だけあって石のサイズがちょうど扱いやすい

対象商品:
31023834
2023-10-21
用途:
焼き芋マシンへの補充
株式会社庄司 様 (卸売・小売業)

とがった部分や割れが一切なくおいもさんのベットに最高です、蜜芋系を焼く際、如何しても蜜が付き保温機に移動する際芋についてきます、そこでしっかり落として作業をしても気が付くと石は減っていきます、どこにに行ったのだろう。

対象商品:
31023834
2023-02-15
用途:
ダッチオーブンで焼き芋作りに。
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのダッチオーブンで石焼き芋を作ってみたくて購入しました。10インチのダッチオーブンに敷き詰めるのに丁度良い量で、焼き上がりも最高に甘い焼き芋になりました。とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31023834
2023-01-21
用途:
個人的
株式会社ケイテックス 様

この石を、ダッチオーブンに入れて、石焼き芋を作っている!
いい感じの焼き芋が出来る!

1人が参考にしています
対象商品:
31023834
2023-03-01
用途:
普通使い
ノセ工芸 様

評価が良く、試しにどんな感じか、興味があり、購入しました。

対象商品:
31023834
2022-01-25
用途:
石焼き芋
建設業・工事業

自家栽培したさつまいもを石焼き芋にしました。
美味しくできました。

対象商品:
31023834
2020-10-13
用途:
やきいも
農・林・水産業

箱に書いてある通りに使ったら、素人の私でも石焼きいもが美味しく出来あがりました。

対象商品:
31023834
2020-02-29
用途:
石焼きイモを自宅で手軽に焼いている
農・林・水産業

これまで様々な石を使って自宅のダッジオーブンでサツマイモの焼き芋を焼いてみたが上手くいかなかったので買ってみたら、とても良い焼き上がりとなり子供達も大喜びでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする