CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの レインウェア・ヤッケ
CAPTAIN STAGの レインウェア
CAPTAIN STAGの ラッシュガード
CKジュニアパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31024665
品番
ME-1523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
JS
種別
パーカー
材質
ナイロン82%、ポリウレタン18%
適応身長(cm)
(約)125〜135
適応胸囲(cm)
61〜67