ME-1522 CKジュニアパーカー CAPTAIN STAG 31024744

CKジュニアパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31024744 品番ME-1522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズJL 種別パーカー 材質ナイロン82%、ポリウレタン18% 適応身長(cm)(約)145〜155 適応胸囲(cm)70〜78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする