SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VZS2250-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
31036853
品番
VZS2250-1GB-01
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス