USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31047557 品番 HDW-UTCS8
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。
また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。
2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。
2TB〜16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。

付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)19(Typ) コネクタ形状スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、IOデータ製LAN DISK、テレビ/レコーダー、プレイステーション4・4Pro・5・5 Digital Edition インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露無き事) 対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
注意
※サスペンド・レジュームなどの省電力機器はご利用いただけない場合があります。
※サポートソフトCD-ROMは添付しておりません。メーカーサイトよりダウンロードしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする