インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
森をまもる 万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31047889
品番
15102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
OSB材の端材を使用したリサイクル刷毛
用途
なめらかな仕上がりの万能刷毛
形状
筋違
高さ(mm)
200
質量(g)
42
奥行(mm)
12
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
50
主な用途
万能用