インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
やまなみ万能用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048004
品番
14215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
山羊毛のような風合いの化繊を使用
用途
柔らかなタッチで綺麗に仕上げます。
形状
筋違
高さ(mm)
230
質量(g)
38
奥行(mm)
22
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
60
主な用途
万能用