インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
Soft Grip 水性油性兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048020
品番
14231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
滑りにくく握りやすいグリップを採用
用途
熱融着製法で毛が抜けにくい万能タイプ
形状
筋違
高さ(mm)
235
質量(g)
25
奥行(mm)
15
毛丈(mm)
34
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
30
主な用途
水性、油性兼用
毛色
白
毛厚(mm)
13