インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
Soft Grip 油性専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048090
品番
14244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
滑りにくく握りやすいグリップを採用
用途
塗料含みを重視した油性専用タイプ
形状
筋違
高さ(mm)
235
質量(g)
70
奥行(mm)
26
毛丈(mm)
56
材質(毛)
馬毛
毛幅(mm)
60
主な用途
油性用
毛厚(mm)
25