インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
ステンレスブラシ 密集タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048144
品番
14696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
強力研磨用密集毛材タイプ
用途
酸洗い、メッキや塗装前の下地処理に。
幅(mm)
57
全長(mm)
120
高さ(mm)
30
質量(g)
99
タイプ
小判型7行密集タイプ
材質(ブラシ部)
ステンレス