インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ黒鋼線 密集タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048160
品番
14697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
強力研磨用密集毛材タイプ
用途
サビ落とし、塗膜剥がし等の研磨に。
幅(mm)
23
全長(mm)
256
高さ(mm)
30
質量(g)
66
タイプ
4行密集タイプ
材質(ブラシ部)
スチール