インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの チャンネルブラシ
チャンネルブラシNU型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048178
品番
14995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
握りやすい2行タイプに折り曲げた幅広研磨用
用途
水回りの汚れ落としに最適
幅(mm)
17
全長(mm)
230
質量(g)
120
奥行(mm)
25
材質(ブラシ部)
塩ビ
ヘッド形状
NU型